Digitalno merilo ABS iz ogljikovih vlaken, palčno/metrično, 0-24″, IP66

Št. art.: 552-313-10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 66
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
Vrsta IP-zaščite IP 66
Merilno orodje digital
Vrsta izdelka Digitalno pomično merilo za delavnico

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 552-313-10
EAN/GTIN 4946368583044
Številka proizvajalca 552-313-10
L-število L40010 9977

Opis

Opis:

To merilo Digimatic v izjemno lahki izvedbi vam ponuja naslednje prednosti: Zaradi izjemno lahke kompozitne konstrukcije (material, ojačan z ogljikovimi vlakni) je teža do 50 % manjša. Sistem ABSOLUTE za zanesljivo merjenje (patentiran). Nezahtevno branje zaradi velikih številk na zaslonu. Zaščitni razred IP66 v skladu s standardom DIN EN 60529, tj. neprodušno in zaščiteno pred močnimi curki vode. Funkcija OFFSET za neposredno branje notranjih meritev.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 0 - 24
Vrednost stopnjevanja: 0,0005″/0,01 mm
Mejna vrednost merilnega odstopanja E MPE: ±0,002″.
Ponovljivost: 0,0005″
Zaslon: LCD, višina številk 10 mm
Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
DATA (izhod s kablom) / HOLD (prikazana vrednost): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: V škatli, vključno z 1x baterijo SR-44
Življenjska doba baterije: Približno 5.000 ur.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico