Digitalno merilo iz ogljikovih vlaken ABS, dolge merilne noge, palec/metrska mera, 0-18″, IP66

Št. art.: 552-160-10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 66
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
Vrsta IP-zaščite IP 66
Merilno orodje digital
Vrsta izdelka Digitalno pomično merilo za delavnico

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 552-160-10
EAN/GTIN 4946368583174
Številka proizvajalca 552-160-10
L-število L40010 8540

Opis

Opis:

To merilo Digimatic v izjemno lahki izvedbi z dolgimi merilnimi nogami vam ponuja naslednje prednosti: Zaradi izjemno lahke kompozitne konstrukcije (material, ojačan z ogljikovimi vlakni) je teža do 50 % manjša. Sistem ABSOLUTE za zanesljivo merjenje. Funkcija OFFSET za neposredno odčitavanje med meritvami v zaprtih prostorih. Zaščitni razred IP66

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 0 - 18
Vrednost stopnjevanja: 0,0005″/0,01 mm
Mejna vrednost merilnega odstopanja E MPE: ±0,0025″.
Ponovljivost: 0,0005″
Zaslon: LCD, višina številk 10 mm
Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
DATA (izhod s kablom) / HOLD (prikazana vrednost): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: V škatli, vključno z 1x baterijo SR-44
Življenjska doba baterije: Približno 5.000 ur.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico