Kompaktni brusni čep iz brusne koprene ⌀ 25 × 25 mm 180M

Št. art.: 551930 180M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    8,04 € / kos
  • od 50 kos
    6,70 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
515 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Primerjava zrnatosti Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primerjava zrnatosti 180
Stopnja preciznosti srednja
Stopnja trdote srednja
Izvedba 6A medium
⌀ izvrtine 5 mm
⌀ glave 25 mm
Višina glave 25 mm
Trn za rezkarje z vpenjalnim trnom art. 551935
Priporočeno število vrtljajev 13.000 min-1
Vrsta izdelka Brusni čep

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 551930 180M
EAN/GTIN 50048011140631
Številka proizvajalca 03795

Opis

Izvedba:

Vlaknata koprena Scotch-Brite™ z brusnimi zrni, vezanimi z umetno smolo, stisnjena oblika brusnih čepov, možnost poravnave.

Uporaba:

Za univerzalno zaključno obdelavo.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico