Polirni čep, zrnatost 220 (rjava) fini 20X32 mm

Št. art.: 551920 20X32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    4,46 € / kos
  • od 10 kos
    3,72 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
341 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ glave × dolžina glave (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: A

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Običajni korund (A)
Kratica za brusno sredstvo A
Zrnatost 220
Opis oblike Valj
⌀ glave 20 mm
Dolžina glave 32 mm
⌀ držala 6 mm
Barva rjava
priporočena obodna hitrost 10 m/s - 15 m/s
Vrsta izdelka Polirni čep

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 551920 20X32
EAN/GTIN 4045197804556
Številka proizvajalca 551920 20X32

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Polirni čepi z običajnim korundom (A) in gumijasto elastičnim vezivom.
Polirne čepe GARANT odlikuje dolga življenjska doba in hitro doseganje enakomerno fine površine obdelovanca. Odvisno od izvedbe čepa lahko lahko dosežemo tudi enakomerno površino z visokim sijajem. Polirne čepe GARANT lahko s poravnalnimi orodji profilirate sami.

Uporaba:

Za fino brušenje in poliranje jekla, nerjavnega in kemično obstojnega jekla, visoko temperaturno obstojnih materialov in neželeznih kovin. Polirni čepi se ne zamažejo tudi pri materialih, ki se mažejo. Za nesvetleče poliranje ali ustvarjanje optičnih učinkov na nerjavnih posodah itd. Zaradi elastične vezave brusnih zrn se doseže zelo fina polirana površina.
Ni primerno za robove in grobe površine.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico