{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Keramična brusna zrna (CER) | |
Kratica za brusno sredstvo | Keramika | |
Zrnatost | 60 | |
Stopnja preciznosti | groba | |
⌀ glave | 8 mm | |
Dolžina glave | 8 mm | |
⌀ držala | 3 mm | |
Vrsta izdelka | Brusni čep |
Številka izdelka | 551790 KU08 | |
EAN/GTIN | 4007220898680 | |
Številka proizvajalca | 4007220898680 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Brusni čep, trdota J grobi, AW-CER, Tip: KU08
po ponudbi
Na zalogi
196 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,62 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,02 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
643 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,04 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Stopnja preciznosti | groba | groba |
⌀ glave | 8 mm | 8 mm |
Kratica za brusno sredstvo | Keramika | A |
⌀ držala | 3 mm | 6 mm |
Vrsta izdelka | Brusni čep | Brusni čep |
Dolžina glave | 8 mm | 8 mm |