ICP 253-2M IC908 Vrtalne glave s 4 vodilnimi faznimi rezalnimi robovi za DCN-svedre

Št. art.: 5509688
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5509688
EAN/GTIN 7291075288780
Številka proizvajalca 5509688
L-število L24050 952

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, rezalni premer (DC) 25,3 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 25,0, kot, 1. stopnja (SIG) 140 stopinj

Lastnosti:

  • Premer reza (DC) 25,3 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 10,65 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 25,0
  • Debelina rezalnega vložka (s) 14,5 mm
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 140 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 3,85 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico