TOGT 100305-DT IC908 Obračalne rezalne ploščice za globoke izvrtine s 3 rezalnimi robovi, s širokim ravnalnim robom in geometrijo lomilca odrezkov

Št. art.: 5509263
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5509263
EAN/GTIN 7291075354645
Številka proizvajalca 5509263
L-število L24250 5

Opis

Opis:

Vrtalne ploščice, polmer vogala (RE) 0,5 mm, premer kroga (IC) 9,23 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3,3 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,5 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,23 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,3 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.