ICK 213 IC908 Vrtalne glave za DCN-svedre

Št. art.: 5509123
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5509123
EAN/GTIN 7291075269918
Številka proizvajalca 5509123
L-število L24050 923

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, rezalni premer (DC) 21,3 mm, oznaka velikosti sedeža ploščice (SSC) 21,0, kot, 1. stopnja (SIG) 140 stopinj

Lastnosti:

  • Kot napada 30 stopinj
  • Premer reza (DC) 21,3 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 7,2 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 21,0
  • Debelina rezalnega vložka (s) 12,18 mm
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 140 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 4,98 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico