ICP 217 IC908 Vrtalne glave za DCN-svedre

Št. art.: 5509112
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5509112
EAN/GTIN 7291075248913
Številka proizvajalca 5509112
L-število L24050 45

Opis

Opis:

Modularne glave za izrezovalnike, premer rezalne plošče (DC) 21,7 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne plošče (SSC) 21,0, kot 1. stopnje (SIG) 140 stopinj

Lastnosti:

  • Premer reza (DC) 21,7 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 8,87 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 21,0
  • Debelina rezalnega vložka (s) 12,18 mm
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 140 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 3,31 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico