ICP 202 IC908 Vrtalne glave za DCN-svedre

Št. art.: 5509088
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5509088
Kopiraj
EAN/GTIN 7291075248814
Kopiraj
Številka proizvajalca 5509088
Kopiraj
L-število L24050 46
Kopiraj

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, premer rezila (DC) 20,2 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 20,0, kot 1. stopnje (SIG) 140 stopinj

Lastnosti:

  • Premer reza (DC) 20,2 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 8,54 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 20,0
  • Debelina rezalnega vložka (s) 11,6 mm
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 140 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 3,06 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico: Tukaj navedite številko artikla ali kodo artikla.

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico