{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Običajni korund (A) | |
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Stopnja preciznosti | groba | |
⌀ glave | 5 mm | |
Dolžina glave | 10 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Dolžina držala | 40 mm | |
Vrsta izdelka | Brusni čep |
Številka izdelka | 550900 SP0510 | |
EAN/GTIN | 4045197239440 | |
Številka proizvajalca | 550900 SP0510 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brusni čep grobi SP0510
po ponudbi
Na zalogi
161 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,67 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
715 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,87 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,56 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Stopnja preciznosti | groba | fina |
⌀ glave | 5 | 5 |
Dolžina držala | 40 | 30 |
Kratica za brusno sredstvo | A | A |
⌀ držala | 6 | 3 |
Vrsta izdelka | Brusni čep | Brusni čep |
Dolžina glave | 10 | 10 |