LNMX 221016L-HT IC9250 Tangencialno vpeta obračalna rezilna ploščica s 4 rezalnimi robovi in pozitivnim kotom odrezka za visoke stopnje raziglevanja

Št. art.: 5506929
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5506929
EAN/GTIN 7291075175707
Številka proizvajalca 5506929
L-število L24260 47

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec trsk HT, polmer vogala (RE) 1,6 mm, smer (HAND) leva, dolžina rezalnega roba (L) 22 mm, debelina rezalne ploščice (S) 20 mm

Lastnosti:

  • Spanformer HT
  • Kotni polmer (RE) 1,6 mm
  • Smer (levo)
  • Dolžina rezalnega roba (L) 22 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 15 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 20 mm
  • Največja vrednost podajanje 1 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 4 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,3 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico