DCET 11T3005L-WF IC907 Rombična, pozitivna 55-stopinjska obračalna rezilna ploščica z geometrijo Wiper za končno obdelavo z visokimi vrednostmi podajanja

Št. art.: 5506376
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5506376
EAN/GTIN 7291075200355
Številka proizvajalca 5506376
L-število L23950 2602

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, nastavek za drobljenje WF, polmer vogala (RE) 0,05 mm, smer (HAND) leva, dolžina rezalnega roba (L) 11,6 mm, premer notranjega kroga (IC) 9,52 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3,97 mm

Lastnosti:

  • Spanformer WF
  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0,05 mm
  • Smer (levo)
  • Dolžina rezalnega roba (L) 11,6 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 3 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 4,4 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,97 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,2 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,05 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,01 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico