IDI 244-SG IC908 SG- za splošno uporabo

Št. art.: 5506054
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CHAMDRILL
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5506054
EAN/GTIN 7291075100976
Številka proizvajalca 5506054
L-število L24050 2591

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, rezalni premer (DC) 24,4 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 24,0, kot, 1. stopnja (SIG) 140 stopinj

Lastnosti:

  • Premer reza (DC) 24,4 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 6,36 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 24,0
  • Debelina rezalnega vložka (s) 10,8 mm
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 140 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 4,44 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "CHAMDRILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.