IDI 075-SG IC908 SG- za splošno uporabo

Št. art.: 5505421
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CHAMDRILL
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5505421
EAN/GTIN 7291075100730
Številka proizvajalca 5505421
L-število L24050 2609

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, premer reza (DC) 7,5 mm, koda velikosti sedeža rezalnega vložka (SSC) 8,0, kot, 1. Stopnja (SIG) 140 stopinj

Lastnosti:

  • Premer reza (DC) 7,5 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 2,74 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 8,0
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,1 mm
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 140 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 1,36 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "CHAMDRILL" Poglej vse