Mali brusni čep fini, AR, Tip: SP0306

Št. art.: 550400 SP0306
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    1,91 € / kos
  • od 10 kos
    1,59 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
263 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: A

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Običajni korund (A)
Kratica za brusno sredstvo A
Stopnja preciznosti fina
⌀ glave 3 mm
Dolžina glave 6 mm
⌀ držala 3 mm
Dolžina držala 30 mm
Vrsta izdelka Brusni čep

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 550400 SP0306
EAN/GTIN 4045197239181
Številka proizvajalca 550400 SP0306

Opis

Izvedba:

Brusni čepi GARANT (s certifikatom OSA in skladni z EN 12 413) so glede trdote, veziva, vrste in velikosti zrn posebno prirejeni za navedene primere uporabe in za pokrivanje čim širšega spektra obdelav. Izjemna točnost krožnega teka zagotavlja delo brez vibracij in s tem prizanaša uporabniku, stroju in obdelovancu. Brusni čepi GARANT so optimizirani za brušenje robov in površin in se odlikujejo z najvišjo zmogljivostjo brušenja, povezano z dolgo življenjsko dobo in enakomerno kakovostjo obdelane površine.
Keramično vezani brusni čepi z roza plemenitim korundom (AR). Srednje trda izvedba.
Fina zrnatost. Držalo ⌀ 3 mm, dolžina držala 30 mm.

Uporaba:

Za univerzalno obdelavo nelegiranih in nizko legiranih jekel in jeklene litine.Priporočena rezalna hitrost 30 − 50 m/s.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico