Obročni ključ 1000V VSE 12 mm

Št. art.: 55.12AVSE
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 55.12AVSE
EAN/GTIN 3148511123218
Številka proizvajalca 55.12AVSE
L-število L60130 6547

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Izolacija z varnostno barvno kodo

Lastnosti:

  • A [mm]: 12
  • B [mm]: 21
  • E [mm]: 11
  • H [mm]: 20
  • L [mm]: 165
  • L1 [mm]: 20
  • [g]: 100

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico