Obročni ključ Slip-on obrezan 24 mm

Št. art.: 54A.24
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 54A.24
    EAN/GTIN 3148511106006
    Številka proizvajalca 54A.24
    L-število L60130 3673

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Zaradi visoke odpornosti obročne glave in velike dolžine
    • naročite posebej
    • drsne cevi je ta ključ primeren za močno zategovanje in rahljanje
    • Prosti prostor pod gredjo za prste ali za premagovanje ovir
    • Idealen za zategovanje matic pri serijskem delu
    • Pohromiran, satenast zaključek.

    Lastnosti:

    • A [mm]: 24
    • B [mm]: 38,0
    • B x C [mm]: 38 x 17,0
    • d [mm]: 18,5
    • E [mm]: 17,0
    • E x L [mm]: 29,5 x 180
    • H [mm]: 29,5
    • L [mm]: 180
    • L1 [mm]: 85
    • L2 [mm]: 460
    • L3 [mm]: 555
    • [g]: 380

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico