• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

Ploščati brusilni kolut 400x50x127 mm 5 89A46I8AV217

Št. art.: 548613
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
Vrsta izdelka Ravne brusne plošče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 548613
EAN/GTIN 9003175486137
Številka proizvajalca 548613
L-število L50140 834
Proizvajalec Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Nihajna ploščata brusna kolesa se uporabljajo predvsem pri izdelavi strojev in kalupov za grobo in fino brušenje. Vaš cilj je doseči ravne ali ravne površine obdelovanca. uporaba visoko poroznih brusilnih teles in posebnih korund vodi do optimalnega površinskega rezultata in visoke zmogljivosti brušenja. Specifikacije za nelegirana in nizko legirana jekla, ki se ujemajo s trdoto in strukturo, zagotavljajo odlične rezultate brušenja.

Lastnosti:

  • Oblika: Ena stran je izrezana
  • Velikost zrnja: 46
  • Vs/max: 35 m/s.
  • Specifikacija: 200 X 10
  • dimenzija (D x G x v): 400 x 50 x 127 mm
  • Premer: 400 mm
  • Debelina: 50 mm
  • Izvrtina: 127 mm
  • Ustreznost materiala: HSS, jeklo

Prednosti:

  • Hladnejša tla
  • Samoostrenje
  • Dolga življenjska doba

Uporaba:

  • Za grobo in fino brušenje pri izdelavi strojev in kalupov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico