Varnostni škornji LARROX Work GTX črno-siva Mid S3 CI, velikost 45

Št. art.: 5480-45
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Razred zaščite S3
Evropska velikost čevlja 45
Barva črna/siva
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5480-45
EAN/GTIN 4063606292701
Številka proizvajalca 5480-45

Opis

Opis:

  • Hidrofobni tekstilni material
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Zaprta, Oblazinjen jezik
  • Polni vložek LOWA
  • Zaščita pred vdorom brez kovin
  • Podplat iz gume/PU LARROX Work s tehnologijo MONOWRAP®
  • Podplat iz TPU
  • Zaščita prstov iz jekla
  • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, oblika B
  • Oddelek brez usnja

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico