Roto rezkar GARANT Master Alu − zelo grobo (NE/Alu) C1020

Št. art.: 547600 C1020
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
149 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija GARANT Master Alu
Stopnja preciznosti ozobljenja zelo groba
Rezalni material HM DLC
Oblika C1020
Opis oblike Valjasto-okrogel (WRC)
⌀ glave 10 mm
Dolžina glave 20 mm
Celotna dolžina 60 mm
⌀ držala 6 mm
Vrsta izdelka Roto rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 547600 C1020
EAN/GTIN 4067263736462
Številka proizvajalca 547600 C1020

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 

Opis

Izvedba:

Roto rezkarji GARANT so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine.
Na novo razvita inovativna geometrija ozobja omogoča zelo visoko zmogljivost odrezovanja pri istočasnem mirnem teku in dobri vodljivosti. Brez oprijema odrezkov in odličnih površinskih rezultatov. ⌀ držala 6mm. Primerno za uporabo pri grobih in gladilnih postopkih. Z visokozmogljivo prevleko za daljšo življenjsko dobo, manjši vnos toplote in zmanjšano oprijemanje odrezkov.
  • Močno odstranjevanje materiala.
  • Miren tek.
  • Visokozmogljiva prevleka za majhno toplotno obremenitev, daljšo življenjsko dobo, boljše odvajanje odrezkov.
  • Najsodobnejši substrat, ki je optimiziran za aluminijaste materiale.
  • Izjemno dolga življenjska doba.
Oblika okroglega valja (WRC).

Uporaba:

Optimiziran za obdelavo trdih in mehkih aluminijevih zlitin, plastike, brona in neželeznih kovin. Primeren za ročno uporabo in uporabo z industrijskimi roboti. Za posnemanje zarobka in robov, kitanje ter za obdelavo zvarov in površin.

Opomba:

Obdelovanci s slabšo toplotno prevodnostjo; zmanjšajte število vrtljajev, da preprečite modro obarvanje in mazanje rezkalnega čepa.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico