Noži MARTOR SECUMAX CARDYCUT 546922 , 100 v škatli

Št. art.: 546922.16
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
    Vrsta izdelka Rezalnik za folije

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 546922.16
    EAN/GTIN 4002632801419
    Številka proizvajalca 546922.16
    L-število L60170 891

    Opis

    Opis:

    Radi gremo tja, kamor drugi ne gredo. Bela in nerjaveča.
    SECUMAX CARDYCUT v beli barvi je prav tako in še posebej v povpraševanju kot oglaševalski nož, ki ga je mogoče posamično natisniti. Zaradi majhne kompaktne zasnove in kratkega nosa ga lahko zelo enostavno vodite – na primer pri ukrivljenih rezih in še posebej ozkih režah. Kot specialist za tanke, enoslojne folije se uporaba pogosto uporablja v avtomobilski industriji, na primer.
    • Osnovni material:
      Umetna masa
    • Varnost za vse,
      vbrizgano in skrito rezilo se ne približa vam ali blagu. Reci: Izrežete samo tisto, kar želite zmanjšati.

    • SECUMAX CARDYCUT je nož za enkratno uporabo. Ker vam rezila ni treba zamenjati, ne morete priti v stik z njim. To prispeva tudi k vaši varnosti.
    • Rezilo daleč naprej
      SECUMAX CARDYCUT pride v ospredje, saj se rezilo začne zelo daleč naprej. Ozka vrzel med rezilom in plastiko se uporablja tudi za usmerjanje materiala. Oba izboljšata nadzor med rezanjem.

    • Vaš rezalno orodje je opremljen z rezilom iz nerjavečega jekla. Prevleka iz kositra zagotavlja enostavnejše in učinkovitejše rezanje s kartico SECUMAX CARDYCUT.
    • Dobro postavljena
      kartica SECUMAX ne bo izgubljena tako hitro. Ker je varnostni noži opremljen z očescem, ga lahko vedno pritrdite na uporabno mesto.
    • Glavni rezalni materiali:
      Zaviti, raztegniti, skrčiti
      film lepilni trak
      folija in papirnate tkanine
      preja, kabel
    • Uporaba rezanja:
      Rezanje ovojev ali razteznih filmov
      rezanje filmskih mrež rezanje papirnatih trakov

    Lastnosti:

    • Ročaj: Standardni ročaj
    • Ravnanje: Desničarji in levičarji
    • Varnostna tehnologija I: Najvišja varnost (SECUMAX)
    • Varnostna tehnologija II: Skrita rezila
    • Transportna ključavnica: Da
    • Sprožilec: Roko
    • Ergonomija: Ergonomično
    • Globina reza (povzeta): 1, 65 mm
    • Glavni rezalni materiali: Ovijanje, raztezanje, skrčljiv film, lepilni trak, filmske in papirne mreže, Preja, vrvica
    • Uporaba rezanja: Izrežite ovijalne ali raztegljive filme, izrežite filmske mreže, režite papirnate tkanine
    • Lastnosti abrazije: Enostavna zaščita proti obrabi
    • Nosilec/obroček: Da
    • Praska traku: Ne
    • Osnovni material: Umetna masa
    • SoftGrip: Ne
    • Zaznavna kovina: Ne
    • Debelina rezila (nož za enkratno uporabo): 0, 30
    • Debelina rezila (nož za enkratno uporabo) (enota): Mm
    • Nadomestna rezila v ročaj: Ne
    • Menjava rezil brez orodja: Ne
    • Zamenjava rezila je mogoče zakleniti: Ne
    • Kot promocijski izdelek je mogoče: Da
    • Znak GS (besedilo): TÜV-/VPA-testiran

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico