Velikost rezila rezalne pile 7″, L:354 mm

Št. art.: 5460030
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Karoserijska pila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5460030
EAN/GTIN 4010886546000
Številka proizvajalca 5460030
L-število L60160 1308

Opis

Opis:

Za telo GEDORE, št. datoteke 269

Lastnosti:

  • Zasnova: Izjemno grobo
  • Skupna dolžina [mm]: 354 mm
  • Zobje [palec]: 7
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico