MARTOR Nož SCRAPEX CLEANY 544 , ohlapen

Št. art.: 544.08
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
Vrsta izdelka Strugalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 544.08
EAN/GTIN 4002632907425
Številka proizvajalca 544.08
L-število L60170 812

Opis

Opis:

Kaj dela? Čisto delo.
Oznake na tleh? Ostanki lepilnega materiala? Z SCRAPEX CLEANY lahko brez težav očistite vse gladke površine. Handy strugalniki je izdelan iz plastike. S priročnim drsnikom premaknite rezilo iz naprave ročaj in ga po uporabi ponovno vstavite, da ga varno shranite. Zamenjava rezila deluje tudi verjetno Preprosto.
  • Osnovni material:
    Umetna masa
  • Dobro ravnanje
    Konec ročaja je zaobljen, tako da ne pritisne v roko. Žlebovi na drsniku in sprednjem delu oprijema prav tako olajšajo delo. Tudi integrirana revija rezil je udobna.
  • Varen prevoz
    z drsnikom ne samo sprostite rezilo, ampak ga tudi potegnite nazaj v ročaj. Tam ostane čvrst in varen – tako lahko enostavno prevažate svoj rezalno orodje.
  • Enostavna menjava rezila
    je možna brez orodja. Drsnik potisnite z roko do konca naprej, da sprostite rezilo. Zdaj ga lahko potisnete na stran.
  • Praktična očesca
    z SCRAPEX CLEANY, vam ni treba storiti brez očesca. Tukaj lahko potegnete trak skozi Preprosto in obesite strugalniki, kjerkoli ga potrebujete.
  • Za levo in desno
    se SCRAPEX CLEANY prilega vsaki roki. Ne glede na to, ali je vaša desna ali leva. Ker je ročaj tako dobro uravnotežen, da nobeno ravnanje ni zaželeno ali prikrajšano.
  • Glavni rezalni materiali:
    Ceranovo polje

Lastnosti:

  • Ročaj: Standardni ročaj
  • Ravnanje: Desničarji in levičarji
  • Varnostna tehnologija I: Brez varnosti
  • Varnostna tehnologija II: Zložljivo rezilo
  • Transportna ključavnica: Da
  • Sprožilec: Roko
  • Ergonomija: Še posebej ergonomsko
  • Območje strgala: 39
  • Glavni rezalni materiali: Nalepke, etiketa, keramično polje
  • Lastnosti abrazije: Enostavna zaščita proti obrabi
  • Nosilec/obroček: Da
  • Osnovni material: Umetna masa
  • SoftGrip: Ne
  • Zaznavna kovina: Ne
  • Nameščeno rezilo: 44,50
  • Izbirno rezilo: 144,50, 60044,50
  • Oblika rezila (nož): Pravokotno rezilo
  • Vgrajeni rezalni robovi rezil (nož): 1-krat uporabno
  • Nameščen rezilo iz nerjavečega (nož): Ne
  • Nadomestna rezila v ročaj: Ne
  • Menjava rezil brez orodja: Da
  • Zamenjava rezila je mogoče zakleniti: Ne
  • Kot promocijski izdelek je mogoče: Da
  • Znak GS (besedilo): Ne

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico