Digitalni številčni kazalnik ID-S, standard ASME/ANSI, palec/metrski, 0,5″, 0,0001″, ravna zadnja plošča

Št. art.: 543-793B-10
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
Vrsta izdelka Merilna ura

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 543-793B-10
EAN/GTIN 4946368863382
Številka proizvajalca 543-793B-10
L-število L40010 14523

Opis

Opis:

Standardni model številčnic ABSOLUTE Digimatic ID-S vam ponuja naslednje prednosti: Sistem ABSOLUTE. Enkratna nastavitev začetnega položaja, ki nato ostane absolutna ničla do naslednje menjave baterije Vse funkcije lahko nastavite z velikimi in uporabniku prijaznimi gumbi Nezahtevno branje zaradi 9 mm številk Izjemno dolga življenjska doba baterije

Lastnosti:

Največja hitrost odziva: neomejeno
Preklop med palci in metriko: Da
Lestvica: Elektrostatični kapacitivni tip absolutnega linearnega enkoderja
Digitalno/analogno: Digitalno:
Dobavljeno: Vključno z baterijo SR44, potrdilom o pregledu

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico