Opis:
Standardni model številčnic ABSOLUTE Digimatic ID-S vam ponuja naslednje prednosti: Sistem ABSOLUTE. Enkratna nastavitev začetnega položaja, ki nato ostane absolutna ničla do naslednje menjave baterije Vse funkcije lahko nastavite z velikimi in uporabniku prijaznimi gumbi Nezahtevno branje zaradi 9 mm številk Izjemno dolga življenjska doba baterije
Lastnosti:
Digitalno/analogno: Digitalno:
Največja hitrost odziva: neomejeno
R MPE (Ponovljivost): - MPE (ponovljivost): 1,5 mm: 0,0001″/0,002 mm
Ø stebla: 9,52 mm
Razpon: 1,5 mm, 2,5 mm, 3,5 mm, 4,5 mm: 0,5″/12,7 mm
Št. hrbtne plošče z ušesi: 543-792-10
Zaščita: IP42
Inč-metrično: Inč/Metrično
Digitalni korak: 0,00005″/0,001 mm
Prikazovalnik: LCD, višina znakov 9 mm
Max. Dopustna napaka
E MPE (celotno območje): 1,5 mm: ±0,0001″/0,003 mm
H MPE (histereza): 0,0001″/0,002 mm
Lestvica: Elektrostatični kapacitivni tip absolutnega linearnega enkoderja
Merilna sila: ≤ 1,5 N