Opis:
Standardni model merilnika ABSOLUTE Digimatic ID-S vam ponuja naslednje prednosti: ABSOLUTNI sistem. Enkratna nastavitev začetnega položaja, ki nato ostane absolutna ničla do naslednje menjave baterije Vse funkcije lahko nastavite z velikimi in uporabniku prijaznimi gumbi Enostavno odčitavanje zaradi 9 mm številk Izjemno dolga življenjska doba baterije
Lastnosti:
Digitalno/analogno: Digitalni
Preklopna smer štetja: Da
Merilno območje: 0,5″/12,7 mm
Prirastek številk: 0,00005″/0,001 mm
Mejna vrednost odstopanja meritev E MPE: 0,0001″/0,003 mm
Lestvica: Kapacitivni linearni enkoder ABSOLUTE
Zaslon: LCD, višina številk 9 mm
Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
Vklop/izklop: Da
Masa: 600
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: Vključno z baterijo
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: približno 18000 ur (različica 0,001 mm), približno 20000 ur (različica 0,01 mm)