Digitalni številčnik ID-S, palec/metrski, 0,5″, 0,0005″, zadnja stena z ušescem

Št. art.: 543-782-10
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
    Vrsta izdelka Merilna ura

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 543-782-10
    EAN/GTIN 4946368863474
    Številka proizvajalca 543-782-10

    Opis

    Opis:

    Standardni model številčnic ABSOLUTE Digimatic ID-S vam ponuja naslednje prednosti: Sistem ABSOLUTE. Enkratna nastavitev začetnega položaja, ki nato ostane absolutna ničla do naslednje menjave baterije Vse funkcije lahko nastavite z velikimi in uporabniku prijaznimi gumbi Nezahtevno branje zaradi 9 mm številk Izjemno dolga življenjska doba baterije

    Lastnosti:

    Največja hitrost odziva: neomejeno
    Prikazovalnik: LCD, višina znakov 9 mm
    Razpon: 1,5 mm, 2,5 mm, 3,5 mm, 4,5 mm: 0,5″/12,7 mm
    H MPE (histereza):: 0,001″/0,02 mm
    Ø stebla: 8 mm
    Zaščita: IP42
    R MPE (ponovljivost): 0,0005″/0,01 mm
    Digitalni korak: 0,0005″/0,01 mm
    Merilna sila: ≤ 1,5 N
    Lestvica: Elektrostatični kapacitivni tip absolutnega linearnega enkoderja
    Inč-metrično: Inč/Metrično
    Digitalno/analogno: Digitalno:
    Max. Dopustna napaka
    E MPE (celotno območje): Max: ±0,001″/0,02 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico