Digitalni številčni kazalnik ID-C, s funkcijo izračuna, standard ASME/ANSI, palec/metrski, 1″, 0,00005″, ravna zadnja plošča

Št. art.: 543-592B-10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Merilna ura

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 543-592B-10
EAN/GTIN 4946368863191
Številka proizvajalca 543-592B-10
L-število L40010 16566

Opis

Opis:

Številčni merilni blok omogoča uporabo funkcije izračuna za izmerjene vrednosti Ax+B+Cx-1 Vgrajena funkcija izračuna se uporablja v številnih aplikacijah (npr.: merjenje zunanjega premera) Koeficiente A, B in C lahko poljubno določite. X = pot merilnega zatiča Analogni stolpčni prikazovalnik (možnost preklopa na 14 različnih lestvic) Vrednotenje tolerance GO/NG Funkcija MAX/MIN/MAX-MIN za zapisovanje največjih vrednosti ″FAST″ način je mogoče izbrati za zapisovanje največjih vrednosti (MAX,MIN,MAX-MIN) ; cikel zapisovanja 20 ms ali 50 izmerjenih vrednosti/s Enostavno nastavljanje prek vodenja po meniju na zaslonu Z računalnikom in opcijskim vmesnikom USB lahko številčnico parametriramo s posebnim programom.

Lastnosti:

Dobavljeno: Vključno z baterijo CR2032, dvižnim ročajem, potrdilom o pregledu.
Preklop med palci in metriko: Da
Največja hitrost odziva: neomejeno
Lestvica: Elektrostatični kapacitivni tip absolutnega linearnega enkoderja
Preklopna ločljivost analognega stolpca: Da
Digitalno/analogno: Digitalno: