Digitalni številčnik, računski ID-C, palec/metrski, 1″, 0,00005″, ravna zadnja plošča

Št. art.: 543-591B-10
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
    Vrsta izdelka Merilna ura

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 543-591B-10
    EAN/GTIN 4946368863184
    Številka proizvajalca 543-591B-10
    L-število L40010 16550

    Opis

    Opis:

    Številčni merilni blok omogoča uporabo funkcije izračuna za izmerjene vrednosti Ax+B+Cx-1 Vgrajena funkcija izračuna se uporablja v številnih aplikacijah (npr.: merjenje zunanjega premera) Koeficiente A, B in C lahko poljubno določite. X = pot merilnega zatiča Analogni stolpčni prikazovalnik (možnost preklopa na 14 različnih lestvic) Vrednotenje tolerance GO/NG Funkcija MAX/MIN/MAX-MIN za zapisovanje največjih vrednosti ″FAST″ način je mogoče izbrati za zapisovanje največjih vrednosti (MAX,MIN,MAX-MIN) ; cikel zapisovanja 20 ms ali 50 izmerjenih vrednosti/s Enostavno nastavljanje prek vodenja po meniju na zaslonu Z računalnikom in opcijskim vmesnikom USB lahko številčnico parametriramo s posebnim programom.

    Lastnosti:

    Lestvica: Elektrostatični kapacitivni tip absolutnega linearnega enkoderja
    Preklop med palci in metriko: Da
    Preklopna ločljivost analognega stolpca: Da
    Digitalno/analogno: Digitalno:
    Dobavljeno: Vključno z baterijo CR2032, dvižnim ročajem, potrdilom o pregledu.
    Največja hitrost odziva: neomejeno

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico