Opis:
Številčni merilni blok omogoča uporabo funkcije izračuna za izmerjene vrednosti Ax+B+Cx-1 Vgrajena funkcija izračuna se uporablja v številnih aplikacijah (npr.: merjenje zunanjega premera) Koeficiente A, B in C lahko poljubno določite. X = pot merilnega zatiča Analogni stolpčni prikazovalnik (možnost preklopa na 14 različnih lestvic) Vrednotenje tolerance GO/NG Funkcija MAX/MIN/MAX-MIN za zapisovanje največjih vrednosti ″FAST″ način je mogoče izbrati za zapisovanje največjih vrednosti (MAX,MIN,MAX-MIN) ; cikel zapisovanja 20 ms ali 50 izmerjenih vrednosti/s Enostavno nastavljanje prek vodenja po meniju na zaslonu Z računalnikom in opcijskim vmesnikom USB lahko številčnico parametriramo s posebnim programom.
Lastnosti:
Zaščita: IP42
Prikaz: LCD, višina znakov 8 mm, vrtljiv za 330°.
V palcih in metrih: Metrični
Digitalno/analogno: Digitalno:
Lestvica: Elektrostatični kapacitivni tip absolutnega linearnega enkoderja
Ø stebla: 8 mm
Max. Dopustna napaka
E MPE (celotno območje): 1: 0,003 mm
Merilna frekvenca (MAX/MIN/RANGE): Standardni način: Hitri način: 10 krat/s. (standardni način): 10 krat/s. (hitri način): 10 krat/s: (hitrost bata največ 50 µm/s za maksimalno merjenje)
0,002 mm
Razpon: 25,4 mm
R MPE (ponovljivost): 0,002 mm
Digitalni korak: 0,001 mm (privzeta nastavitev), 12 korakov
Največja hitrost odziva: neomejeno