Digitalni številčni merilnik ID-B, IP66, ANSI, palec/metrski, 0,2″, 0,00005″

Št. art.: 543-586
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 66
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
Vrsta IP-zaščite IP 66
Merilno orodje digital
Vrsta izdelka Merilna ura

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 543-586
EAN/GTIN 4946368554259
Številka proizvajalca 543-586
L-število L40010 9125

Opis

Opis:

Indikator s številčnico in merilnim zatičem na hrbtni strani. Robusten in odporen. Številčni indikator ABSOLUTE Digimatic ID-B IP66 vam ponuja naslednje prednosti: Merilni zatič na hrbtni strani , prikaz kot pogled od zgoraj Tanka zasnova, idealna za večtočkovne meritve Opremljen s sistemom ABSOLUTE. Referenčne točke po vklopu ni treba ponovno nastavljati. Odlična odpornost proti vdoru vode in prahu (stopnja zaščite IP66). Omogoča namestitev v proizvodne stroje ali druga težka okolja Prilagodljiva možnost namestitve zaradi preklopne usmerjenosti zaslona. Grafični prikaz prevelike in premajhne tolerance.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Izbirna ločljivost: Da
Preklopna smer štetja: Da
Merilno območje: 0,2″/5,08 mm
Vrednost stopnjevanja: 0,00005″/0,0005″/0,001 mm/0,01 mm
Natančnost: 0,01 mm / 0,003 mm; 0,0004″/0,00012″
Mejna vrednost odstopanja meritev E MPE: 0,00012″/0,003 mm
Lestvica: Kapacitivni linearni enkoder ABSOLUTE
Zaslon: LCD, višina številk: 6,2 mm
Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
Vklop/izklop: Da
DATA (izhod s kablom) / HOLD (prikazana vrednost): Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: Vključno z baterijo
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: Približno 7000 ur

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico