Opis:
To je tanek in robusten kazalnik s številčnico in vijaki, nameščenimi zadaj. Digimatski številčni kazalnik ABSOLUTE Digimatic ID-N vam ponuja naslednje prednosti: Vgrajen sistem ABSOLUT Posebej zasnovan za namestitev v napeljave z omejenim prostorom. Z izhodom podatkov. IP66 omogoča namestitev v proizvodne stroje ali druga težka okolja Grafični prikaz presežene in prenizke tolerance. Prilagodljiva namestitev zaradi preklopne usmerjenosti zaslona.
Lastnosti:
Digitalno/analogno: Digitalni
Preklopna smer štetja: Da
Merilno območje: 12,7 mm
Prirastek številk: 0,01 mm
Mejna vrednost odstopanja meritev E MPE: 0,02 mm
Lestvica: Kapacitivni linearni enkoder ABSOLUTE
Zaslon: LCD, višina številk: 6,2 mm
Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
Vklop/izklop: Da
DATA (izhod s kablom) / HOLD (prikazana vrednost): Da
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Vključno z baterijo
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: Približno 7000 ur