Opis:
Indikator s številčnico in funkcijo pridržanja MAX, MIN, RANGE vam ponuja naslednje prednosti: Merite lahko MAX/MIN/MAX-MIN(RANGE) Analogni stolpčni prikaz na zaslonu (preklop na 12 različnih lestvic) Vrednotenje tolerance GO/NG Vgrajena funkcija izračuna Ax Koeficient A je poljubno določljiv, x = pot merilnega zatiča Za zapisovanje najvišjih vrednosti (MAX,MIN,MAX-MIN) lahko izberete način ″FAST″; cikel zapisovanja 20 ms ali 50 izmerjenih vrednosti/s Enostavna nastavitev z vodenjem po meniju na zaslonu Z računalnikom in opcijskim vmesnikom USB lahko številčni indikator nastavite s posebnim programom.
Lastnosti:
Največja hitrost odziva: neomejeno
Preklopna ločljivost analognega stolpca: Da
Preklop med palci in metriko: Da
Digitalno/analogno: Digitalno:
Dobavljeno: Vključno z baterijo CR2032, potrdilom o pregledu
Lestvica: Elektrostatični kapacitivni tip absolutnega linearnega enkoderja