Varnostni nizki čevlji LARROX Work GTX blue Lo S3 CI, velikost 44

Št. art.: 5426-44
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Stahl
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
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Stahl
Evropska velikost čevlja 44
Barva blau
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5426-44
EAN/GTIN 4056264470253
Številka proizvajalca 5426-44
L-število L00790 4246

Opis

Opis:

  • Hidrofobiziran tekstilni material
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Polno oblazinjen mehovni jezik
  • Podplat LOWA z vložkom po celotni dolžini
  • Nekovinski, vmesni podplat, odporen proti prodiranju
  • podplat LARROX Work s tehnologijo MONOWRAP®
  • PU ščitnik za podplate
  • zlitina iz jekla
  • podplat za prste
  • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, oblika A
  • oprema brez usnja

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico