ML Kompaktna stopnica 2 stopnici Aluminijasta kvintetna zasnova

Št. art.: 54202
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Podest s stopnicami

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 54202
EAN/GTIN 4031405542020
Številka proizvajalca 054202
L-število L90110 52
Proizvajalec MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Zložljiva aluminijasta stopnica
  • Stabilen in gladek mehanizem za zlaganje
  • 230 mm globoke stopnice iz aluminijaste osnove za varno stojalo
  • Zgornji del profila: 360 x 230 mm
  • Enostaven za transport in shranjevanje, ki prihrani prostor
  • Nedrseči plastični čevlji
  • Največja obremenitev: 150 kg
  • Ti izdelki so zajeti z zakonsko garancijo

Lastnosti:

  • Širina osnovnega območja: 490 mm
  • Dolžina osnovne površine: 560 mm
  • Višina najvišje ravni: 460 mm
  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Popolnoma zbrano
  • Širina zgornjega profila: 360 mm
  • Zgornja globina profila: 230 mm
  • Razred proti zdrsu: R10
  • Pokrivanje stopnic/ploščadi: Aluminijasta osnovna plošča
  • Število korakov/prečk: 2 stopenj
  • Izvedba koraka: Etape

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico