Opis:
LG100 je zelo robusten in varčen linearni merilnik. V kombinaciji z indikatorjem EJ so izdelki posebej zasnovani za linijsko uporabo in avtomatizirane sisteme. Napredna zasnova vodila bata zagotavlja visoko odpornost na zunanje udarce in vibracije. Diferencialni izhodni signal kvadratnega vala omogoča široko paleto aplikacij. Zaradi linearnih krogličnih ležajev v merilni enoti je izredno vzdržljiv. Ponovljivost 0,3 µm. Natančnost bližnjega območja: 0,5 µm (merilno območje 20 µm). Območje delovne temperature: 0-50 °C.
Lastnosti:
Merilno območje: 0 - 25
Največ. Reakcijska hitrost: 400 mm/s mm/s
Merilna sila: 4,6 N merilni zatič navzdol, 4,3 N merilni zatič vodoravno, 4 N merilni zatič navzgor
Napajanje: DC 5 V ±0,2 V Napetost valovanja 200 mVpp max