Linearno merilo LG100-0510 10 mm 0,0005 mm

Št. art.: 542-191
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
Vrsta izdelka Linearna merila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 542-191
EAN/GTIN 4946368761213
Številka proizvajalca 542-191

Opis

Opis:

LG100 je zelo robusten in varčen linearni merilnik. V kombinaciji z indikatorjem EJ so izdelki posebej zasnovani za linijsko uporabo in avtomatizirane sisteme. Napredna zasnova vodila bata zagotavlja visoko odpornost na zunanje udarce in vibracije. Diferencialni izhodni signal kvadratnega vala omogoča široko paleto aplikacij. Zaradi linearnih krogličnih ležajev v merilni enoti je izredno vzdržljiv. Ponovljivost 0,3 µm. Natančnost bližnjega območja: 0,5 µm (merilno območje 20 µm). Območje delovne temperature: 0-50 °C.

Lastnosti:

Merilno območje: 0 - 10
Največja hitrost reakcije Največja reakcijska hitrost: 1500 mm/s mm/s
Merilna sila: 1,4 N merilni vijak navzdol, 1,3 N merilni vijak vodoravno, 1,2 N merilni vijak navzgor
Napajanje: DC 5 V ±0,2 V Napetost valovanja 200 mVpp max

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico