Linearno merilo LGK, vitka oblika 10 mm, 0,0005 mm

Št. art.: 542-187
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
Številka izdelka 542-187
EAN/GTIN 4946368761299
Številka proizvajalca 542-187

Opis

Opis:

Linearno merilo v tanki zasnovi, ki vam ponuja naslednje prednosti: Diferencialni izhodni signal kvadratnega vala omogoča široko paleto aplikacij. Tanka zasnova omogoča montažo tudi v omejenih prostorih. Fotoelektrična skala zagotavlja najvišjo natančnost na celotnem merilnem območju. Zaradi linearnih krogličnih ležajev v merilni enoti je izredno vzdržljiv. Zaščita IP67G je popolnoma primerna za uporabo v težkih okoljskih razmerah. Idealno za merjenje v liniji in uporabo v avtomatiziranih sistemih.

Lastnosti:

Merilno območje: 0 - 10
Natančnost: (1,5 + L/50) µm; L= merilna dolžina v mm
Največ. Reakcijska hitrost: 1500 mm/s
Merilna sila: 0,8 N merilni vijak navzdol, 0,75 N merilni vijak vodoravno, 0,7 N merilni vijak navzgor
Napajanje: 5 V (4,5 V do 5,2 V), največ 80 mA

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico