EJ-indikator-102NE

Št. art.: 542-081
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
Številka izdelka 542-081
EAN/GTIN 4946368797205
Številka proizvajalca 542-081

Opis

Opis:

Prikazovalnik EJ je zasnovan posebej za sekundarno in avtomatsko stroko ter za uporabo v običajnih merilnih prostorih. Indikator ima naslednje prednosti: Konfigurirate lahko večtočkovne merilne sisteme z največ 16 merilnimi napravami. Zaradi svoje velikosti so zasloni EJ lahko nameščeni znotraj stroja na standardni DIN-lestvici. Vmesniška enota (naprodaj ločeno) upravlja podatke in zagotavlja funkcije za pametno tovarno na področju interneta stvari in M2M. Zaslon EJ se lahko uporablja kot samostojna enota, v primerjavi z obstoječimi zasloni LG pa so se izboljšale prostorske zahteve za namestitev na napeljave. Enostavna nastavitev s programsko opremo LG QuickSetup Tool (brezplačno) (potrebna je enota vmesnika USB).

Lastnosti:

Nastavitev ničle: Da
Preklopna smer štetja: Da
Inč/Metrični: Metrični/Inč
Napajanje: Vhodna napetost: 10-27 V DC Največja poraba energije: enojni indikator EJ: 3 W ali manj Največja konsolidacija: 30 W ali manj.

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico