Opis:
Prikazovalnik EJ je zasnovan posebej za sekundarno in avtomatsko stroko ter za uporabo v običajnih merilnih prostorih. Indikator ima naslednje prednosti: Konfigurirate lahko večtočkovne merilne sisteme z največ 16 merilnimi napravami. Zaradi svoje velikosti so zasloni EJ lahko nameščeni znotraj stroja na standardni DIN-lestvici. Vmesniška enota (naprodaj ločeno) upravlja podatke in zagotavlja funkcije za pametno tovarno na področju interneta stvari in M2M. Zaslon EJ se lahko uporablja kot samostojna enota, v primerjavi z obstoječimi zasloni LG pa so se izboljšale prostorske zahteve za namestitev na napeljave. Enostavna nastavitev s programsko opremo LG QuickSetup Tool (brezplačno) (potrebna je enota vmesnika USB).
Lastnosti:
Nastavitev ničle: Da
Preklopna smer štetja: Da
Inč/metrični: metrični
Napajanje: Vhodna napetost: 10 - 27 V DC, ki jo zagotavlja zaslon EJ Največja poraba energije: Posamezen zaslon EJ: 3 W ali manj Največja konsolidacija: 30 W ali manj.