Linearni merilnik EH, za LGF, LGK, LGB, LG, LGM, LGH

Št. art.: 542-071D
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
    Vrsta izdelka Prikazovalnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 542-071D
    EAN/GTIN 4946368586922
    Številka proizvajalca 542-071D
    L-število L40010 12946

    Opis

    Opis:

    Večfunkcijski zaslon. Standardni vmesnik RS-232C in USB (v povezavi s programsko opremo Sensorpak) omogoča enostavno komunikacijo z zunanjim računalnikom Funkcija RS LINK omogoča povezavo različnih števcev EH prek vodila (RS LINK, največ 10 enot). Pri enotah z dvema vhodoma so možni izračuni seštevanja in odštevanja med gumbi.

    Lastnosti:

    Nastavitev ničle: Da
    Preklopna smer štetja: Da
    Zaslon: 8 številk in en negativni znak [-], LED (zelena)
    Vklop/izklop: Da
    Preklop med metrično in palčno enoto: Da
    Napajanje: Prek napajalne enote (12-24 V DC, 700 mA št. 527428 Standardna oprema)

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico