Opis:
PREMIUM plošča za grobo brušenje za neželezne kovine dosega najboljše vrednosti mletja pri vsakodnevni uporabi zaradi lastne formulacije tirolita in proizvodnega postopka. Mazanje orodja je preprečeno, s čimer se zmanjša zamašitev ali strganje orodja. Tudi pri zelo nizkem kontaktnem tlaku disk doseže zelo visoko stopnjo agresivnosti, kar vam omogoča doseganje boljših rezultatov z manj truda v najkrajšem možnem času.
Lastnosti:
- Oblika: 27 ZDROBLJENO BRUSNO KOLO
- Velikost zrnja: 36
- Vs/max: 72 m/s.
- Ustreznost materiala: Neželezne kovine
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: A 36 N- BFX
- dimenzija (D x U x v): 230 x 7 x 22,23 mm
- Premer: 230 mm
- Debelina: 7 mm
- Izvrtina: 22,23 mm
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Zaradi posebej razvite vezave disk ne mažite, kar ga ohranja agresivnega in proizvaja zelo malo toplote
- Tudi pri nizkem kontaktnem tlaku disk doseže zelo visoko stopnjo agresivnosti
Uporaba:
- Za zahtevne aplikacije na barvnih kovinah, kot so aluminij, aluminijev bron, aluminijeve zlitine, baker, bron, Medenina, nikelj srebro in Titan
Priporočilo:
- Stabilna trdota N za brušenje robov
- Mehkejša in poenostavljena trdota L za površinsko brušenje
- debelina 4 mm za velik brušenje
- debelina 7 mm za grobo brušenje