Suhi brusilni kolut iz keramike 175x75x76,2mm oblika 6 89A36J8V217

Št. art.: 54119
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusni lonec

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 54119
EAN/GTIN 9003170541190
Številka proizvajalca 54119
L-število L50140 409
Proizvajalec Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

S tem orodjem brušenje lahko uporabite vsa rezalna orodja za lesno in kovinsko industrijo ter različne strižne nože. Ti izdelki so plošče in lonci diski z belim korundom ali sintranim korund mešanicami, ki se uporabljajo pri suhem mletju. Dogovorjena specifikacija tega orodja preprečuje razbarvanje obdelovancev.

Lastnosti:

  • Oblika: 6 CILINDRIČNI brusni lonec
  • Velikost zrnja: 36
  • Vs/max: 35 m/s.
  • Specifikacija: W17,5 / E17
  • dimenzija (D x G x v): 175 x 75 x 76,2 mm
  • Premer: 175 mm
  • Debelina: 75 mm
  • Izvrtina: 76,2 mm
  • Ustreznost materiala: Jeklo, HSS

Prednosti:

  • Universal uporaba na jeklu
  • Brez razbarvanja obdelovanca
  • Individualno nastavljiv

Uporaba:

  • Za obdelavo vseh rezalnih orodij za lesno in kovinsko industrijo ter različnih strižnih nožev iz jekla in HSS

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico