Varnostna ključavnica QR velikosti 5

Št. art.: 54100074
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
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 54100074
EAN/GTIN 4018754245970
Številka proizvajalca 54100074
L-število L60010 6003

Opis

Opis:

  • Preprečuje zamenjavo orodij za vstavljanje
  • Sistem je blokiran na glavi momentnega ključa z varnostnim vijakom
  • Ko je zaščitni sistem nameščen, lahko vstavite plug-in orodje, vendar ga ni mogoče odstraniti, ker je gumb za sprostitev QuickRelease zaklenjen
  • Momentni ključ lahko ponovno uporabite kot spremenljivo orodje, potem ko ste varnostni vijak popustili
  • TORX® izvijač z luknjo v konici (št. 4656, str. T20, koda 46 56 30 20) ali nastavek za izvijač z luknjo v konici (št. 1442, GR. T20, oznaka 08 16 00 20)

Lastnosti:

  • Gr.: 5
  • Dolžina [mm): 50 mm
  • primerno za št.: 714/65-100; 730II/65; 730II/65 Quick; 730II/65 Fix; 730/80-100 Fix; 730NII/65; 730N/80-100; 730DII/65; 730D/80-100
  • Teža: 30 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico