Varnostna ključavnica QR velikosti 3

Št. art.: 54100072
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
    Vrsta izdelka Momentni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 54100072
    EAN/GTIN 4018754230075
    Številka proizvajalca 54100072
    L-število L60010 5174

    Opis

    Opis:

    • Preprečuje zamenjavo orodij za vstavljanje
    • Sistem je blokiran na glavi momentnega ključa z varnostnim vijakom
    • Ko je zaščitni sistem nameščen, lahko vstavite plug-in orodje, vendar ga ni mogoče odstraniti, ker je gumb za sprostitev QuickRelease zaklenjen
    • Momentni ključ lahko ponovno uporabite kot spremenljivo orodje, potem ko ste varnostni vijak popustili
    • TORX® izvijač z luknjo v konici (št. 4656, str. T20, koda 46 56 30 20) ali nastavek za izvijač z luknjo v konici (št. 1442, GR. T20, oznaka 08 16 00 20)

    Lastnosti:

    • Gr.: 3
    • Dolžina [mm): 35 mm
    • primerno za št.: 713R/20-40; 714/20-40; 730/12-40 Quick; 730/12-40 Fix; 730N/12-40; 730D/20-40
    • Teža: 11 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico