{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z3 | |
Kratica ozobja | Z3 | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Oblika | R0812 | |
Opis oblike | Zarobek | |
⌀ glave | 8 mm | |
Dolžina glave | 12 mm | |
Celotna dolžina | 52 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Radij | 2,5 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 541000 R0812 | |
EAN/GTIN | 4045197521927 | |
Številka proizvajalca | 541000 R0812 |