Cev s potisnim nastavkom SLS 24 - 30 mm

Št. art.: 54.M1BSLS
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 54.M1BSLS
EAN/GTIN 3662424029196
Številka proizvajalca 54.M1BSLS
L-število L60130 9970

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Opremljen je s sistemom SLS družbe FACOM®, ki preprečuje nenamerno padanje.
  • Posebno zavarovanje z valovito jekleno vrvico z možnostjo vrtenja za večje udobje pri delu na višini.
  • primerno za ključe 54A.24SLS - 54A.30SLS
  • dolžina: 460 mm
  • notranji premer: 19 mm
  • zunanji premer: 25 mm

Lastnosti:

  • Teža v gramih: 590

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico