Izvedba:
vgrajen
Opis:
Kotna jeklena konstrukcija s cevastim ročajem za potiskanje. Končne stene, 1 vzdolžna stena in streha so prekrite z žično mrežo 40 x 40 x 4 mm, v celoti varjene, prašno lakirane. Z dvojnimi vrati na tečajih iz kotnega jekla z varjeno žično mrežo na dolgi odprti strani. S ključavnico espagnolette z vrtljivo ročico in cilindrično ključavnico. 1 fiksna in 4 proste police iz nosilnih, upogibno togih sendvič plošč, površina srednje sive barve. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, kolesa s pnevmatikami TPE (termoplastični elastomer), pesta z natančnimi krogličnimi ležaji. Največje udobje: zelo majhen upor pri zagonu, kotaljenju in vrtenju. Nizka raven hrup pri delovanju na enakomernih tleh. Pnevmatike, ki ne puščajo sledi. Sistem centralnega zaviranja TOTALSTOP kot standard na vrtljivih kolesih. Nosilnost na polico 90 kg.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 750
Dolžina uporabne površine (mm): 1200
Širina uporabne površine (mm): 780
Višine polic (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482
Nosilnost tal (kg): 90
Celotna dolžina (mm): 1370
Celotna širina (mm): 845
Skupna višina (mm): 1792
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 200 x 40
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3