GREY EDITION″ van

Št. art.: 5392-7016
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 5392-7016
EAN/GTIN 4017976253923
Številka proizvajalca 5392-7016

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Kotna jeklena konstrukcija s cevastim ročajem za potiskanje. Končne stene, 1 vzdolžna stena in streha so prekrite z žično mrežo 40 x 40 x 4 mm, v celoti varjene, prašno lakirane. Z dvojnimi vrati na tečajih iz kotnega jekla z varjeno žično mrežo na dolgi odprti strani. S ključavnico espagnolette z vrtljivo ročico in cilindrično ključavnico. 1 fiksna in 4 proste police iz nosilnih, upogibno togih sendvič plošč, površina srednje sive barve. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, kolesa s pnevmatikami TPE (termoplastični elastomer), pesta z natančnimi krogličnimi ležaji. Največje udobje: zelo majhen upor pri zagonu, kotaljenju in vrtenju. Nizka raven hrup pri delovanju na enakomernih tleh. Pnevmatike, ki ne puščajo sledi. Sistem centralnega zaviranja TOTALSTOP kot standard na vrtljivih kolesih. Nosilnost na polico 90 kg.

Lastnosti:

Pnevmatike: TPE

Opomba:

v skladu s standardom EN 1757-3

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico